Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tampa GPN 735, para rosca métrica
GPN 735, poliamida (PA 6), amarelo
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção padrão:
Para vedar furos de acordo com a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Efeito vedante:
O rebordo vedante circunferencial (sem separação da forma) impede a entrada e a fuga de fluidos dentro de determinados limites.
Robusto:
Produzido a partir de poliamida de alta qualidade e resistente a impactos.
Informação adicional:
Montagem através de chave de fenda ou chave de boca. Particularmente adequado para processos como limpeza, teste, pintura ou transporte.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!