Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca de cravar, cabeça redonda achatada
Porca de rebitar amovível com isolamento elétrico e função antivibratória e insonorizante para fixar uniões metálicas e plásticas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material:
- Cápsula em cloropreno com latão
- Dureza: 60 Shore
Instalação em furos cegos ou passantes
Dupla função como suporte ou fixador de rosca
Ligação hermética e estanque
Ideal para vários materiais
Temperaturas de instalação possíveis: -30 °C a +80 °C
Resistente ao ozono
Instalações eletrónicas de construção, construção de viaturas, construção de reboques, fabrico de sinais, construção em aço, construção de sistemas, engenharia de ar condicionado e refrigeração, engenharia agrícola.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!