Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cabo de aço com olhal 90° na extremidade
Para instalação e calibração mais fáceis. Sem preparação necessária.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Secção transversal 7 x 7, cabo de aço com diâmetro de 2 mm
- Maior proteção contra vibrações em comparação com o varão roscado
- Pode ser instalado inclinado sem calhas de montagem
Aplicações em ventilação, ar condicionado e aquecimento, pipelines, sistemas de suporte de cabos, colunas de som, suspensões de segurança, sobretensão de cabos, painéis de isolamento em câmaras frigoríficas, sinalização, decoração, tetos suspensos, sistemas de transportadores, retentores, painéis solares/sistemas fotovoltaicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!