Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas
Em conformidade com os requisitos da IEC/EN 61010-2-031
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
Os produtos indicados estão equipados com uma ficha de segurança de 4 mm com lamelas de contacto e são fornecidos numa embalagem blister resselável para um armazenamento seguro e à prova de pó.
- Cabos: Cabos de silicone com isolamento duplo, altamente flexíveis, com fio extrafino, secção transversal de 1 mm2
- Comprimento: 1,2 m
- Tensão/corrente nominal: 1000 V/CAT III, 20 A
- Ponta de teste de segurança de 4 mm com lamelas de contacto acionadas por mola, de utilização restrita em várias categorias de medição, lado oposto com ficha de segurança com Ø de 4 mm a um ângulo de 90°.
- Material incluído: Um cabo de medição vermelho e um preto
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!