As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Com cabo de alumínio ergonómico
Cabo extremamente robusto e ergonómico com ponta arredondada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Robustez única e longa vida útil
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também pode ser usada em áreas onde são processados alimentos
- Conforme com certificação Halal
Limpeza e manutenção simples
- Adequada para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)
- Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)
Totalmente tingida e disponível em 5 cores diferentes
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Sem ftalatos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!