Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Caixa de carregamento frontal ORSY® BULL da série 7
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 1
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 2
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 3
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 4
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 5
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 6
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 7
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 8
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 9
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 10
Caixa de carregamento frontal ORSY<SUP>®</SUP> BULL da série 7 - 11

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caixa de carregamento frontal ORSY® BULL da série 7

Uma caixa multiusos robusta, ideal para arrumação em casa, na oficina ou no escritório

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Forte


Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.



Prático


Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.



Útil


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguro


Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.