Conjunto de bits 10 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits 10 peças
Com 8 bits diferentes de 1/4" e bucha de encaixe rápido em aço inox
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
- Sem ferrugem exterior inestética graças aos bits e bucha de encaixe rápido em aço inox
- Os bits são endurecidos com gelo em vácuo para obter os valores de dureza e resistência necessários
- Troca rápida de bits, também possível com uma mão, com bucha de encaixe rápido em aço inox
- Fácil remoção de bits graças à prática caixa de bits com função de inclinação
Material incluído:
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 adaptador para bits de 50 mm
Aviso
- Mantenha as ferramentas em aço inox separadas das outras ferramentas
- A ferrugem exterior é causada principalmente pela abrasão durante o aparafusamento com ferramentas de aço convencionais, em que as partículas de aço aderentes desenvolvem ferrugem sob a influência do oxigénio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!