Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Caixa de bits, 44 peças
Caixa de bits prática com todos os bits longos e curtos comuns e um adaptador para bits
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Remoção simples e armazenamento claro de bits
Tira dobrável com identificação do bit impressa
Ideal para áreas de difícil acesso
Bits longos de 70 mm
Código de cor
Identifique rapidamente as combinações bit e parafuso
Adaptador para bits
- Troca rápida e fácil de bits
- Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para deslocar o bit para a frente.
- O acesso a cabeças de parafusos relativamente baixas e de difícil acesso é possível graças ao seu design delgado (diâmetro máx. de 10,5 mm)
Caixa de plástico robusta com resistência ao impacto
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!