Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo cego, M3-M12
Conjunto composto por brocas de alta velocidade Premium MFD Speed e macho para corte de rosca Multi Performance para furo cego, para aplicações versáteis em quase todos os materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos. Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca espiral
- Até 50% mais rápida do que as brocas espirais afiadas convencionais
- Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada para uma excelente centragem
- Espiral Vario exclusiva
- Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Disponível exclusivamente na Würth
Macho para máquina
- Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas graças à haste poligonal adicional, que evita o rodar na bucha de aperto.
- Apropriado para aplicações convencionais, graças à preservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado
- Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de limalha reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
- Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento
- Excelente extração de limalhas, evitando a acumulações de aparas
- Disponível exclusivamente na Würth
Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!