Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 1
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 2
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 3
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 4
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 5
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 6
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 7
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 8
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 9
Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12 - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo passante, M3-M12

Conjunto composto por brocas de alta velocidade Premium MFD Speed e macho para corte de rosca Multi Performance para furo passante, para aplicações versáteis em quase todos os materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos. Disponível em caixa do sistema ORSY®.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Broca espiral


  • Até 50% mais rápida do que as brocas espirais afiadas convencionais

  • Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada para uma excelente centragem

  • Espiral Vario exclusiva

  • Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)

  • Disponível exclusivamente na Würth


Macho para máquina


  • Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas graças à haste poligonal adicional, que evita o rodar na bucha de aperto.

  • Apropriado para aplicações convencionais, graças à preservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado

  • Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de limalha reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria

  • Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento

  • Excelente extração de limalhas, evitando a acumulações de aparas

  • Disponível exclusivamente na Würth


Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.