Caixas de derivação estanques IP 55
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Caixas de derivação estanques IP 55
Caixas com bucins cónicos para instalações eléctricas exteriores.
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
Caixa em ABS
- Com bucins cónicos de borracha
- Cor cinza RAL 7035
Sistema de ligação especial
- Parafusos plásticos de 1/4 de volta
- Ligação entre a tampa e a caixa
De acordo com as normas
- EN 60670-1
- EN 60670-22
- UNE 20451
- IEC 60670
Grau de proteção
- IP 55
Resistência ao impacto
- IK 08
Resistência ao fio incandescente
- 650ºC (de acordo com a norma EN 60695)
Temperatura de utilização
- -25ºC a 85ºC
Grau de autoextinguibilidade
- HB (UL94)
Livre de halogéneos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!