Calças para entrepostos frigoríficos ICEBERG
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças para entrepostos frigoríficos ICEBERG
Calças para trabalhar em ambientes frios, como entrepostos frigoríficos e câmaras de congelação. Fabricado com tecido de poliéster resistente à abrasão. Certificação de acordo com a norma EN342.
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
Tecido: 100% poliéster – 110 g/m²
Forro: 100% poliéster – 62 g/m²
Acolchoamento: 100% poliéster – 220 g/m²
- Dois bolsos de fácil acesso na cintura.
- Bainhas ajustáveis com fecho de correr e botões de molas.
- Cintas elásticas ajustáveis.
- Fecho de correr na braguilha.
- Design ergonómico para garantir facilidade de movimentos.
- Produto certificado de acordo com a norma EN342:2004 – adequado para ambientes de trabalho com temperaturas negativas até -40 °C.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!