Calças de dois tons de alta visibilidade
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de dois tons de alta visibilidade
EN ISO 20471:2013, Classe 1/2
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
65% poliéster
35% algodão – 245 g/m2.
Em tecido fluorescente (amarelo/laranja); 80% poliéster, 20% algodão.
Temperatura máx. de lavagem 40 °C
Não secar na máquina
- 2 bolsos laterais com aba e bolsa contrastante.
- 2 bolsos na cintura estilo jeans.
- 1 bolso traseiro com aba.
- Reforço traseiro e costuras interiores e exteriores duplas.
- Presilhas de cinto extragrandes e cintura elástica para um melhor ajuste.
- Botão e fecho de correr.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!