Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Calças resistentes aos cortes/às motosserras

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Calças resistentes aos cortes/às motosserras

Peça de vestuário destinada a trabalhadores florestais, organismos públicos, particulares, etc. O seu design e caraterísticas garantem uma excelente ventilação para assegurar o conforto do utilizador.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Tecido exterior: 100% OLEFIN – 190 g/m2 · Tecido resistentes aos cortes: 55% polipropileno - 45% poliamida HT – 675 g/m2 Tecido do forro: 65% poliéster – 35% algodão – 140 g/m2



  • Classe 2: Proteção de 24 m/s – Proteção na parte inferior dianteira e na parte de trás da barriga da perna.

  • Fabricado em tecido de alta qualidade, de elevada resistência e impermeável, com materiais ultraleves.

  • Bolsos na cintura e bolso traseiro.

  • Tecido respirável na parte de trás da perna.

  • Painel traseiro alongado para proteção lombar, ideal para condições de calor.

  • Fabricado na UE.

  • UNE-EN ISO 11393-2:2019.