Calças de soldadura CETUS
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de soldadura CETUS
Calças concebidas especificamente para soldadores; confortáveis e robustas. Design moderno e prático.
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
EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015, A1 - A2 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611:2015, A1 - A2 - Classe 1
EN 1149-5:2018
- 98% algodão, 2% fibra de carbono antiestática – 240 g/m2
- 2 bolsos laterais, 2 bolsos traseiros e 2 bolsos na cintura.
- Suporte de joelheiras para garantir conforto adicional.
- Cintura elástica para um melhor ajuste, 5 presilhas de cinto.
- Botão coberto para evitar arranhões em superfícies delicadas.
- Costuras duplas em áreas sujeitas a alta tensão.
- Sem peças metálicas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!