Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Calças de soldadura CETUS

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Calças de soldadura CETUS

Calças concebidas especificamente para soldadores; confortáveis e robustas. Design moderno e prático.

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
EN ISO 13688:2013


EN ISO 11612:2015, A1 - A2 - B1 - C1 - F1


EN ISO 11611:2015, A1 - A2 - Classe 1


EN 1149-5:2018



  • 98% algodão, 2% fibra de carbono antiestática – 240 g/m2

  • 2 bolsos laterais, 2 bolsos traseiros e 2 bolsos na cintura.

  • Suporte de joelheiras para garantir conforto adicional.

  • Cintura elástica para um melhor ajuste, 5 presilhas de cinto.

  • Botão coberto para evitar arranhões em superfícies delicadas.

  • Costuras duplas em áreas sujeitas a alta tensão.

  • Sem peças metálicas.