Calças de vários bolsos ESD
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de vários bolsos ESD
Calças de vários bolsos com propriedades antiestáticas, ideais para ambientes de onde a corrente estática deve ser removida.
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
65% poliéster, 33% algodão, 2% fibra antiestática – 210 g/m²
- Dois bolsos na cintura e dois bolsos laterais.
- Fecho de botões e fecho de correr YKK.
- Cintura elástica para um melhor ajuste.
- Adequado para ambientes ESD.
- Certificação de acordo com a norma EN1149:5-2018 e a norma EN ISO 61340-5-1.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!