Calças de trabalho Multinorm Cetus
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de trabalho Multinorm Cetus
Durable, comfortable multinorm trousers with multiple pockets.
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
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11612: 2015, A1 – A2 – B1 – C1 – F1
UNI EN ISO 11611: 2015, Classe 1 A1
UNI EN ISO 1149-5: 2008
UNI EN ISO 13034: 2005, Tipo 6
IEC 61482-2:2009/IEC EN 61482-1-2: 20145, Classe 1
- 48% Tencel, 38% modacrílico, 12% P-Aramida, 2% antiestático, 290 g/m2
- Fecho de correr e botão oculto.
- Cintura com ajuste elástico e 5 presilhas de cinto grossas.
- 2 bolsos franceses na cintura, 2 bolsos traseiros com aba.
- 2 bolsos laterais com aba de abertura/fecho rápido.
- Suporte de joelheiras (joelheiras não incluídas – M032004999).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!