Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de trabalho para desmatamento
Produto destinado tanto a profissionais como a particulares, organismos públicos, jardineiros, trabalhadores florestais, etc. Especialmente recomendado para quem trabalha com uma roçadeira ou aparadora durante longos períodos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecido exterior: 100% OLEFIN – 190 g/m2 · Tecido do forro: 65% poliéster, 35% algodão – 140 g/m2· Material resistente a cortes: Espuma de poliuretano de 100 g/m2
- Feito de material impermeável e tratado para evitar a aderência de sujidade e relva molhada.
- Tecido respirável de alta qualidade que é muito leve e tem uma excelente resistência à água.
- Excelente resistência contra pedras e resíduos de ferro que podem surgir durante o desmatamento.
- Fabricado na UE.
- UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!