Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Calço de montagem

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Calço de montagem

Acessórios para montagem universais destinados ao alinhamento, nivelamento ou utilização como anilhas de ajuste. Particularmente adequado para assegurar uma transferência de carga correta quando instalar janelas

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Aplicação versátil


Para assegurar uma transferência de carga correta ao instalar janelas e portas ou para nivelar e alinhar trabalhos de acabamento de interiores e na colocação de paredes de gesso. Os calços de montagem Würth são uma ajuda universal para trabalhos que envolvam espaçamento e nivelamento.



Altura ajustável


Os calços de montagem de 60 x 40 mm estão disponíveis em espessuras de 1,5 mm, 3 mm; 5 mm; 10 mm; 15 mm e 20 mm



Capacidade de carga extremamente elevada


Os calços sólidos em polipropileno (PP) são extremamente robustos e têm uma força de compressão superior a 16 toneladas*


*Cálculo: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg

Aviso

A força de sustentação de carga do material base em questão é fundamental para o cálculo da resistência à compressão, tal como a força de sustentação de carga do calço.