As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calço de montagem
Acessórios para montagem universais destinados ao alinhamento, nivelamento ou utilização como anilhas de ajuste. Particularmente adequado para assegurar uma transferência de carga correta na instalação de janelas.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Versátil
Para assegurar uma transferência de carga correta na instalação de janelas e portas ou para nivelar e alinhar acessórios de fixação de interior e elementos de construção a seco. Os calços para janelas Würth são uma ajuda universal para trabalhos que envolvam espaçamento e nivelamento.
Altura ajustável
Os calços de montagem de 60 x 40 mm encontram-se disponíveis com espessuras de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm
Extremamente resistentes
Os calços fundidos sólidos fabricados em polipropileno (PP) têm uma força de compressão superior a 16 toneladas* e são extremamente robustos
*Cálculo: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
A força de sustentação de carga do substrato em questão é fundamental no cálculo da força de compressão, assim como na força de sustentação de carga do bloco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!