As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calço de montagem
Acessórios para montagem universais destinados ao alinhamento, nivelamento ou utilização como anilhas de ajuste. Particularmente adequado para assegurar uma transferência de carga correta quando instalar janelas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Versátil
Para assegurar uma transferência de carga correta ao instalar janelas e portas ou para nivelar e alinhar acessórios de fixação de interior e elementos de construção a seco. Os calços de montagem Würth são uma ajuda universal para trabalhos que envolvam espaçamento e nivelamento.
Altura ajustável
Os calços de montagem de 60 x 40 mm estão disponíveis em espessuras de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm
Capacidade de carga extremamente elevada
Os calços sólidos em polipropileno (PP) são extremamente robustos e têm uma força de compressão superior a 16 toneladas*
*Cálculo: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
A força de sustentação de carga do material base em questão é fundamental para o cálculo da resistência à compressão, tal como a força de sustentação de carga do calço.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!