Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bloco para vidro
Bloco para vidro - 1
Bloco para vidro - 2
Bloco para vidro - 3
Bloco para vidro - 4
Bloco para vidro - 5
Bloco para vidro - 6
Bloco para vidro - 7
Bloco para vidro - 8
Bloco para vidro - 9
Bloco para vidro - 10
Bloco para vidro - 11
Bloco para vidro - 12
Bloco para vidro - 13
Bloco para vidro - 14
Bloco para vidro - 15

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bloco para vidro

Para uma colocação duradoura e profissional de blocos em caixilhos de unidades envidraçadas

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
  • Material: Polipropileno

  • Resistente ao envelhecimento

  • Resistente a temperaturas

  • Sistema de nervuras otimizado para alta capacidade de carga

  • Compatibilidade verificada com massas de vedação convencionais para vidros (com base em polissulfureto, poliuretano e silicone)

  • Canal de ventilação para compensação da pressão de vapor (calços com 32 mm de largura e 2 mm de espessura ou superior)
Aviso

Notas sobre a aplicação


Os calços devem ser aplicados de forma a que as extremidades do vidro não estejam em esforço excessivo. As extremidades do vidro nunca podem estar em contacto com o caixilho. O número de blocos para vidro e a respetiva posição de instalação devem estar em conformidade com a diretriz técnica n.º 3 do setor do vidro "Colocação de calços em unidades envidraçadas".

Compatibilidade verificada dos blocos para vidro com vedantes curados para ligações de extremidades de vidros duplos


  • Relatório de teste 607 41481/4

  • Testes efetuados em conformidade com as diretrizes IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidade verificada dos blocos para vidro" em conjunto com vedantes convencionais (com base em polissulfureto, poliuretano e silicone) utilizados para ligações de extremidades de vidros duplos, vedante para pedra natural Würth e composto vedante ativo para vidro Würth.