Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Corte bilateral


  • Pode ser utilizado de ambos os lados

  • As roscas podem ser cortadas num único processo

  • Corte fácil e excelente remoção de aparas na direção do corte


Elevada retenção da extremidade