Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corte bilateral
- Pode ser utilizado de ambos os lados
- As roscas podem ser cortadas num único processo
- Corte fácil e excelente remoção de aparas na direção do corte
Elevada retenção da extremidade
O caçonete é colocado no respetivo suporte à altura do parafuso central. Os parafusos são apertados com uma chave de fendas. O cançonete é colocado verticalmente na peça de trabalho. Pode ser utilizado de ambos os lados. Ao cortar, deve ser adicionado óleo de corte suficiente. Após duas voltas, o corte pode ser interrompido virando-o brevemente para trás.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!