As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para armário de canto Conjunto VS COR WHEEL PRO 3/4
Com 2 prateleiras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A solução para armário de canto com espaço de arrumação de maior aproveitamento
- Prateleiras de madeira redondas suspensas
- Acesso perfeito
As prateleiras são sustentadas por uma travessa que atravessa o armário na transversal
- Mecanismo praticamente invisível
- Pode ser instalado em armários normais
- Estabiliza o armário
Estrutura robusta, lacada, branco RAL 9010
- Proteção duradoura
- Fácil de limpar
Prateleira de madeira com galeria de aço de 7 mm ∅ a toda a volta, cromado de alto brilho
Design atrativo
Prateleira inteira, branca, 16 mm de espessura
- Grande espaço de arrumação
- Aproveita ao máximo o espaço nos armários de canto
Prateleiras ajustáveis em altura, independentemente da altura do armário
- O espaçamento entre furos de 40 mm permite um ajuste em qualquer momento
- Aproveitamento máximo do espaço
- Montagem posterior possível com facilidade
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!