Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Estação de carregamento PowerSwap
Adequado para carregar duas baterias PowerSwap
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design exclusivo da Würth
Estação de carregamento com porta USB-C
Diversas utilizações:
- A estação de carregamento pode ser colocada diretamente sobre a mesa
- Prenda numa prateleira de metal com um íman forte na parte de trás
- Fixe na parede através do furo de instalação na parte traseira (acessório correspondente não incluído)
Processo de carregamento:
As baterias são carregadas uma de cada vez para maior eficiência. A primeira bateria inserida é totalmente carregada antes de a próxima começar a ser carregada
Em espera:
Existem 3 LED para cada tabuleiro. A intermitência de 3 LED significa que a bateria está à espera de ser carregada. Quando o LED central fica intermitente na cor vermelha, significa que a bateria está danificada
Indicador adicional:
Quando a estação está ligada à rede elétrica, o indicador LED central fica estável (verde)
Adequado para utilização no interior e em divisões secas.
As baterias são carregadas uma de cada vez para maior eficiência.
Entrada: Carregador USB de 100–240 V AC, 5 V e 2 A (máx. 10 W).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!