Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carregador de bateria para automóveis
Carregador de bateria de elevado desempenho com tecnologia de inversor ativo. Expert 12/24 V - 35 A
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Carregador de bateria potente e compacto com tecnologia de inversor ativo para utilização em oficinas
Adequado para utilização em oficinas de veículos ligeiros, pesados, autocarros, motociclos, veículos de emergência, veículos de construção e veículos agrícolas. Adequado para todos os tipos de baterias comuns (baterias de chumbo-ácido convencionais, chumbo-cálcio/velo de prata (AGM, MF), bem como baterias de chumbo-gel isentas de manutenção), sem necessidade de desligar a bateria da fonte de alimentação do veículo.
Deteção automática da tensão
Não é necessário pré-selecionar a tensão da bateria (12 ou 24 V).
Caixa de proteção de metal robusta com borrachas de proteção nos cantos
Muito estável e protegido contra danos na pintura.
Medidas de segurança:
- Proteção eletrónica contra inversão de polaridade
- Proteção contra sobrecargas térmicas
- Corte de corrente de segurança
- Segurança eletrónica
- Proteção contra curto-circuito
Tecnologia de carregamento recomendada e utilizada pelo fabricante de automóveis: Opel
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Carregamento
O carregador inicia automaticamente o processo de carregamento a uma tensão da bateria de 2 V. A função de ligar e carregar permite o carregamento totalmente automático da bateria do veículo e a alimentação temporária de consumidores paralelos, durante períodos de tempo limitados, para trabalhos de serviço.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!