Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 1
Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 2
Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Dispositivo multifunções para suporte de tensão da bateria e do sistema elétrico do veículo, bem como para carregar e recarregar baterias do motor de arranque sem desligar da tensão do sistema elétrico do veículo.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Adequado para veículos com baterias de 12 V


Motociclos, veículos ligeiros, carrinhas, máquinas agrícolas, veículos de emergência, máquinas de construção



Caixa de proteção compacta e robusta com suporte para cabos na parte frontal



Recupera baterias extremamente descarregadas


>2 V (recuperação SOS automática)



Efetua o balanceamento automático das células



Maximiza a vida útil e o desempenho da bateria


Através de um carregamento e manutenção de nove fases sem monitorização



Proteção contra:


  • Curto-circuito

  • Inversão de polaridade

  • Sobrecarga

  • Faíscas (sistema antifaíscas)

  • Corte automático da corrente com a bateria desligada

  • Sobreaquecimento do sistema eletrónico interno


LCD


Visor de orientação simples do utilizador e máxima segurança operacional. Todas as funções e dados de carregamento podem ser facilmente configurados no visor e lidos com total nitidez.



Muito estável e protegido contra danos na pintura


Os pés e os cantos em borracha amortecem impactos e vibrações

Aviso

Curvas de carregamento


  • 4 curvas de carregamento pré-programadas

  • A curva de carregamento da bateria pode ser configurada e introduzida pelo fabricante do veículo/próprio.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.