Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Carregador de bateria para veículos WBC-30
Carregador de bateria para veículos WBC-30 - 1
Carregador de bateria para veículos WBC-30 - 2
Carregador de bateria para veículos WBC-30 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Carregador de bateria para veículos WBC-30

O carregador inteligente para baterias do motor de arranque de 12 V e 24 V (húmida, AGM/EFB, lítio). O parceiro ideal na oficina. Carrega baterias com uma capacidade entre 60 e 460 Ah, com uma corrente de carga de 30 A (12 V) ou 15 A (24 V). Adequado para automóveis ligeiros e carrinhas. Não deve ser utilizado para motociclos!

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aplicação flexível dependendo da situação


  • Seleção de diferentes modos de carregamento - 12 V/24 V/alimentação/dessulfatação/frio

  • Seleção de diferentes tipos de baterias - húmida/AGM/EFB (start/stop)/lítio


Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente


  • Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais

  • Carrega baterias totalmente descarregadas até uma tensão residual de 0,5 V


Segurança máxima


  • Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.

  • Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação

  • Paragem automática de carga se forem detetados riscos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.