Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Carregador de bateria para veículos WBC-6
Carregador de bateria para veículos WBC-6 - 1
Carregador de bateria para veículos WBC-6 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Carregador de bateria para veículos WBC-6

O carregador inteligente para baterias do motor de arranque de 6 V e 12 V (húmida, AGM/EFB, lítio). Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 5 e 130 Ah. Corrente de carregamento de 6 A. Indicada para motociclos e automóveis.
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
Utilização flexível dependendo da situação


  • Seleção de diferentes modos de carregamento: 6 V/12 V

  • Seleção de diferentes tipos de baterias: Húmida/AGM/EFB (start/stop)/lítio


Tecnologia de carregamento por microprocessador inteligente


  • Carrega até 3 vezes mais rápido do que os dispositivos convencionais

  • Carrega baterias totalmente descarregadas a partir de uma tensão residual de 0,5 V


Segurança máxima


  • Proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, picos de tensão, etc.

  • Melhor monitorização da temperatura através do sensor e do sistema de ventilação

  • Paragem automática de carga se forem detetados riscos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.