Conjunto carro de ferramenta 8.8 CARGO
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto carro de ferramenta 8.8 CARGO
318 peças
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
Conteúdo:
- 1 x Carro ferramenta 8.8
- 1 x Módulo 8.4.1 chaves luneta, 36 peças
- 1 x Módulo 8.4.1 chaves combinadas, 29 peças
- 1 x Módulo 8.4.1 chaves de caixa 1/4” e 1/2”, 109 peças
- 1 x Módulo 8.4.1 alicates Zebra e chaves Allen, 25 peças
- 1 x Módulo 8.4.1 chaves de fenda e Allen, 25 peças
- 1 x Módulo 8.4.1 chaves de boca/luneta, 10 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves de caixa 1/2”, 16 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves luneta, 11 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves de caixa longas 1/2”, 11 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves de caixa 1/2” TX, 13 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 escopros e punções, 14 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves de fenda normal e PH, 8 peças
- 1 x Módulo 4.4.1 chaves de fenda TX, 7 peças
- 1 x Martelo de bola 355 mm / 70 g
- 1 x Desmonta pneus cromado 600 mm / 24”
- 1 x Módulo de enchimento 4.4.1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!