Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cartucho de bucha química para argamassa W-VD

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cartucho de bucha química para argamassa W-VD

Para buchas químicas W-VD/S, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4, W-VD/A4, W-VD/HCR

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
  • Fixação individual de betão não fissurado:

  • Varão roscado W-VD-A (com aprovação) ou bucha de rosca interior W-VD-IG (com aprovação)

  • Bucha química, sistema de cartucho (quantidades de argamassa pré-misturadas num cartucho de vidro)

  • O varão roscado é colocado rodando e empurrando (o movimento de rotação mistura os dois componentes da argamassa)

  • A argamassa composta endurecida veda os furos tanto quanto possível

  • A fixação com baixa pressão de expansão permite um espaçamento até à extremidade e axial pequeno

  • A fixação ocorre devido à combinação de argamassa, varões roscados e base de fixação. Varão roscado de aço galvanizado nos seguintes tamanhos: M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Prova de desempenho
  • Aprovação técnica europeia ETA-06/0074: Fixação individual e betão não fissurado (varão roscado W-VD-A)

  • Aço galvanizado: Aprovação técnica europeia ETA-06/0074

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10
Aviso

Limpe o furo: 1x soprar, 1x escovar, 1x soprar, 1x escovar


Insira o varão roscado com o auxílio de um martelo perfurador ou um berbequim de percussão em modo de rotação + percussão.

Aço galvanizado: Aprovação técnica Europeia ETA-06/0074


Dimensões em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAGs) para buchas metálicas para uso em betão", Apêndice C, processo de medição A


Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10