Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cartucho de bucha química para argamassa W-VD

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cartucho de bucha química para argamassa W-VD

Para buchas químicas W-VD/S, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4, W-VD/A4, W-VD/HCR

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
  • Capacidade para suportar cargas elevadas, espaçamento axial e até à extremidade baixo

  • A argamassa de injeção curada proporciona a melhor vedação possível do orifício perfurado

  • A fixação com baixa pressão de expansão permite um espaçamento até à extremidade e axial baixo

  • Fixação por colagem entre argamassa, varão roscado e base de fixação. Varão roscado de aço galvanizado nos seguintes tamanhos: M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Aviso

Limpe o furo: 1x soprar, 1x escovar, 1x soprar, 1x escovar


Insira o varão roscado com o auxílio de um berbequim de percussão ou um berbequim de impacto em modo de rotação + impacto.

Aço galvanizado: Aprovação técnica Europeia ETA-06/0074


Dimensões em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAGs) para buchas metálicas para uso em betão", Apêndice C, processo de medição A


Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10