Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de macho para máquina Aço, furo cego M3-M12
Conjunto de macho para máquina Aço, furo cego M3-M12 - 1
Conjunto de macho para máquina Aço, furo cego M3-M12 - 2
Conjunto de macho para máquina Aço, furo cego M3-M12 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de macho para máquina Aço, furo cego M3-M12

14 unidades. Constituído por brocas em espiral de precisão e por machos para abrir roscas com furo cego para fragmentação longa de maquinagem, aços sem liga com uma resistência de 850 N/mm².
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
Broca espiral


  • Afiação cruzada otimizada para menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar

  • Ponta em cruz otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos exatos

  • Superfície texturada para uma excelente adesão dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Macho para máquina


  • Geometria de corte adaptada de forma precisa a materiais em aço

  • Microgeometria otimizada e parte roscada diagonalmente escalonada para elevada fiabilidade do processo e vida útil mais longa em comparação com brocas para máquina comparáveis
Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para os processos de perfuração e abertura de roscas.

  • Para conhecer as correspondências de ferramenta/material, consulte as tabelas gerais

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.