Conjunto de macho para máquina Aço, furo trespassante M3-M12
Conjunto de macho para máquina Aço, furo trespassante M3-M12 - 1
Conjunto de macho para máquina Aço, furo trespassante M3-M12 - 2
Conjunto de macho para máquina Aço, furo trespassante M3-M12 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de macho para máquina Aço, furo trespassante M3-M12

14 unidades. Constituído por brocas em espiral de precisão e por machos para abrir roscas com furo trespassante para fragmentação longa de maquinagem, aços sem liga com uma resistência de 850 N/mm².

  • Número de peças no sortido/conjunto: 14 UNID
  • Material a ser tratado: Aço
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Tipo de orifício: Orifício de folga ≤ 3xD
  • Superfície: Nu
  • Adequado para tipo de máquina: Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte
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
N.º de art. Número de peças no sortido/conjunto Material a ser tratado Qualidade Tipo de orifício Número PU
Preço/PU
06531
14 UNID Aço ZEBRA-Premium Orifício de folga ≤ 3xD
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
Broca espiral


  • Afiação cruzada otimizada para menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar

  • Ponta em cruz otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos exatos

  • Superfície texturada para uma excelente adesão dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Macho para máquina


  • Geometria de corte adaptada de forma precisa a materiais em aço
Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para os processos de perfuração e abertura de roscas.

  • Para conhecer as correspondências de ferramenta/material, consulte as tabelas gerais

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.