Conjunto de macho para máquina Aço inox, furo trespassante M3-M12
Conjunto de macho para máquina Aço inox, furo trespassante M3-M12 - 1
Conjunto de macho para máquina Aço inox, furo trespassante M3-M12 - 2
Conjunto de macho para máquina Aço inox, furo trespassante M3-M12 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de macho para máquina Aço inox, furo trespassante M3-M12

14 unidades. Constituído por brocas em espiral de precisão e por anel verde, furo trespassante, machos para abrir rosca, para aços de liga de processamento e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Também é adequado para processar materiais em aço convencionais até uma resistência de 850 N/mm².

  • Número de peças no sortido/conjunto: 14 UNID
  • Material a ser tratado: Aço, Aço inox
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Tipo de orifício: Orifício de folga ≤ 3xD
  • Material de corte: HSCo
  • Superfície: Nu
  • Adequado para tipo de máquina: Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte
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
N.º de art. Número de peças no sortido/conjunto Material a ser tratado Qualidade Tipo de orifício Número PU
Preço/PU
06551
14 UNID Aço, Aço inox ZEBRA-Premium Orifício de folga ≤ 3xD
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
Broca espiral


  • Grande espaço de lascar e pequeno núcleo para uma rápida perfuração com eliminação de limalhas ideal

  • Geometria de ponta muito precisa para furos precisos, ideal para furos precisos


Macho para máquina


  • Geometria da ferramenta adaptada de forma precisa a aço inox com ângulo de saída aumentado
Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para os processos de perfuração e abertura de roscas.

  • Para conhecer as correspondências de ferramenta/material, consulte as tabelas gerais

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.