Blusão de soldadura CETUS
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Blusão de soldadura CETUS
Blusão concebido especificamente para soldadores; confortável e robusto. Design moderno e prático.
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
EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015, A1 - A2 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611:2015, A1 - A2 - Classe 1
EN 1149-5:2018
- 98% algodão, 2% fibra de carbono antiestática – 240 g/m2
- 2 bolsos exteriores, 2 bolsos no peito e 1 bolso interior.
- Mangas ergonómicas.
- Etiqueta para fácil identificação do funcionário.
- Parte inferior e punhos reguláveis através de botão duplo.
- Sem peças metálicas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!