Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Casaco de trabalho clássico azul-marinho com mangas amovíveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- As mangas podem ser desencaixadas para transformar o blusão de trabalho num colete.
- Vários bolsos
- Vestuário de trabalho funcional
- Fecho de correr YKK
- Reforçado nos ombros
- Elementos refletores
- Punhos e cintura elásticos
Material
- Exterior: 65% poliéster, 35% algodão – aprox. 250 g/m²
- Forro de flanela: 100% algodão – aprox. 150 g/m²
- Acolchoado: 100% poliéster – aprox. 130 g/m²
Disponível nos tamanhos
S - M - L - XL - XXL - 3XL
- Lavável a 60 °C.
- Não utilizar lixívia
- Secar à temperatura ambiente
- Engomar com ferro quente
- Não limpar a seco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!