Casaco Multinorm CETUS
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Casaco Multinorm CETUS
Casaco durável e confortável Multinorm
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
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11612: 2015, A1 – A2 – B1 – C1 – F1
UNI EN ISO 11611: 2015, Classe 1 A1
UNI EN ISO 1149-5: 2008
UNI EN ISO 13034: 2005, Tipo 6
IEC 61482-2:2009/IEC EN 61482-1-2: 20145, Classe 1
- 48% Tencel, 38% modacrílico, 12% P-Aramida, 2% antiestático, 290 g/m²
- Vem com proteção para o queixo e fecho de correr coberto com aba.
- Punhos ajustáveis com abertura/fecho rápido para maior conforto.
- 2 bolsos no peito com aba de abertura/fecho rápido e 2 bolsos na cintura com fecho de correr.
- 3 bolsos interiores e etiqueta de identificação interior.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!