Parafuso M6 BFS 6 Para subestruturas de aço
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
Aviso
Sugestão prática:
- Para evitar que a ligação entre o parafuso e o substrato de montagem seja sobrecarregada por forças de torção, a rosca fêmea correspondente deve ser aparafusada firmemente com uma chave dinamométrica
- Binários de aperto recomendados: M6/M8
- Superfícies de betão: 4 Nm/6 Nm
- Superfícies de aço: 6 Nm/8 Nm
Todas as cavilhas de prego são adequadas para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!