Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cavilha M6 BFB 6
Cavilha M6 BFB 6 - 1
Cavilha M6 BFB 6 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cavilha M6 BFB 6

Para betão
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
Observe a categoria correspondente do dispositivo quando selecionar os pregos.



Sugestão prática:


Para evitar a sobrecarga da ligação entre a cavilha e a superfície de fixação através de forças de torção, é necessário apertar a rosca da porca correspondente com uma chave dinamométrica.



Binários de aperto recomendados: M6 / M8



Superfícies de betão 4 Nm / 6 Nm



Superfícies de aço: 6 Nm / 8 Nm

Todas as cavilhas são adequadas para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.