Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso M8 BFS 8 Para subestruturas de aço
Parafuso M8 BFS 8 Para subestruturas de aço - 1
Parafuso M8 BFS 8 Para subestruturas de aço - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso M8 BFS 8 Para subestruturas de aço

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aviso

Sugestão prática:


  • Para evitar que a ligação entre o parafuso e o substrato de montagem seja sobrecarregada por forças de torção, a rosca fêmea correspondente deve ser aparafusada firmemente com uma chave dinamométrica

  • Binários de aperto recomendados: M6/M8

  • Superfícies de betão: 4 Nm/6 Nm

  • Superfícies de aço: 6 Nm/8 Nm

Todas os parafusos são adequados para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.