Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Para substratos de betão (betão normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sugestão prática:
- Para evitar que a ligação entre o parafuso e o substrato de montagem seja sobrecarregada por forças de torção, a rosca fêmea correspondente deve ser aparafusada firmemente com uma chave dinamométrica
- Binários de aperto recomendados:M6/M8
- Superfícies de betão: 4 Nm/6 Nm
- Superfícies de aço: 6 Nm/8 Nm
Todas os parafusos são adequados para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!