Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fecho Tipmatic
Segura com íman e cavilha de ejeção para abrir a porta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para todas as dobradiças para móveis sem mecanismo de fecho (sem mola)
- Ângulo de abertura até 10°
- Compensação da folga dianteira de 2,5 mm a 5,5 mm, com ajuste de profundidade integrado, autobloqueante e sem ferramentas
O fecho Tipmatic funciona com todas as dobradiças para móvel sem fecho automático (sem mola).
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Portas para móveis sem puxadores
Antes de utilizar a placa autocolante, a superfície tem de ser bem limpa e desengordurada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!