As cavilhas de prego com comprimentos de haste de 72, 90 e 100 mm devem ser previamente colocadas no devido lugar com um martelo. Observe a respetiva categoria da máquina ao escolher as fixações
Cálculo do comprimento da cavilha de prego utilizada em superfícies de betão:
Profundidade de penetração (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou do veio
Cálculo do comprimento para cavilhas de prego usadas em superfícies de aço (espessura mínima de 5 mm):
Profundidade de penetração (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou do veio
Todas as cavilhas de prego são adequadas para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.
Cavilha de prego de alta qualidade para substruturas de aço e substratos de betão (betão de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) de acordo com a norma DIN EN 206
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!