Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cavilha de prego em pente UMA 221/10
Para utilização em substratos de aço e betão. Adequada para a pistola para fixação de cavilhas Würth BST MA-75 e outras pistolas para fixação de cavilhas com carregador
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cálculo do comprimento da cavilha de prego utilizada em superfícies de betão:
Profundidade de penetração (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou da haste
Cálculo do comprimento para cavilhas de prego usadas em superfícies de aço (espessura mínima de 5 mm):
Profundidade de penetração (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento da cavilha de prego ou do veio
Todas as cavilhas de prego são adequadas para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de extração.
10 cavilhas de prego em pente universais de alta qualidade para subestruturas de aço e substratos de betão (betão normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) em conformidade com a norma DIN EN 206
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!