Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cera de lavagem auto-secante
Agente líquido de elevada concentração para utilização em estações de lavagem e lavagem manual de automóveis. Efeito duo auto-secante e abrilhantador instantâneo.
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
Permite uma separação rápida da película aquosa nas superfícies
Grande parte da água é removida antes da ativação do ventilador. Excelentes resultados de secagem.
Forma uma película protectora adicional
A pintura da viatura ganha um brilho atractivo. A água da chuva cai em gotas.
Proteção limpa e duradoura
Não suja as escovas e deixa um filme brilhante e resistente.
Grande capacidade de diluição
O nível de diluição pode ser maior tendo em conta o tipo de aplicação.
Propriedades ecológicas
Biodegradável e com base em tensioactivos naturais.
Armazenar em local seco longe de fontes de calor. Aplicar somente em superfícies lavadas e enxaguadas. A utilização do produto em estado puro requer todos os cuidados na sua manipulação devendo para isso utilizar vestuário completo e apropriado.
Proporção de mistura 1:4 / 1:10 / 1:50 (conforme o tipo de aplicação)
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Máquina de Lavagem com rolos: Efectuar a diluição prévia da Cera de 1:4 em água e regular a dosagem da bomba doseadora para 20/30g de produto já diluído em cada viatura, dependendo a tipo de condições de utilização (Túnel, Temperatura, velocidade)
Box Lavagem Self-Service: Efectuar a diluição da Cera até 1:10 em água antes da bomba doseadora.
Lavagem manual e com nebulizador: Efectuar a diluição de 1:50 em água e posteriomente aplicar o produto uniformemente sobre a viatura preferencialmente com nebulizador.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!