Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cera para cavidades PLUS
Cera para cavidades PLUS - 1
Cera para cavidades PLUS - 2
Cera para cavidades PLUS - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cera para cavidades PLUS

Para reparações e preservação de longa duração

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Alta capacidade de fluência e excelente penetração, protegendo eficazmente até dobras de difícil acesso

  • Efeito hidrófugo: penetra e afasta a humidade

  • Sem compostos aromáticos, adequada para tintas e componentes de borracha e plástico disponíveis no mercado

  • Elevada resistência ao calor e boa flexibilidade a temperaturas baixas

  • Proteção anticorrosiva ideal com uma camada de apenas 50 µ de espessura

  • Nível reduzido de VOC

  • Teor muito elevado de sólidos

  • Rendimento: Aerossol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (recipiente de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
Aviso

A temperatura do material encontrar-se entre +10°C e +30°C. Após a utilização, vire a lata de aerossol para baixo e pulverize até que o bocal esteja vazio.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.