- Alta capacidade de fluência e excelente penetração, protegendo eficazmente até dobras de difícil acesso
- Efeito hidrófugo: penetra e afasta a humidade
- Sem compostos aromáticos, adequada para tintas e componentes de borracha e plástico disponíveis no mercado
- Elevada resistência ao calor e boa flexibilidade em tempo frio
- Proteção anticorrosiva ideal com uma camada de apenas 50 µ de espessura
- Nível reduzido de VOC
- Teor muito elevado de sólidos
- Rendimento: 876 g/1000 ml a 50 µm, 0,07 litros/m2
A temperatura do material encontrar-se entre +10°C e +30°C. Após a utilização, vire a lata de aerossol para baixo e pulverize até que o bocal esteja vazio.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para proteção duradoura de áreas em cavidades da carroçaria do veículo propensas a corrosão. Utilizada para tratar subsequentemente vedantes existentes e para restaurar a proteção anticorrosiva após trabalhos de reparação devido a acidentes.
Agitar bem a lata antes de utilizar. Aplique uma camada fina de cera para cavidades com a pistola pulverizadora de pressão com copo e a sonda correspondente. Aplique o spray diretamente ou com a sonda, dependendo da área de utilização. Pressão de funcionamento: 6 bar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!